SIEMENS - Síncsatorna csatlakozó doboz IP54 SN075975 - BVP:034282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 32 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075975
Gyártói cikkszám
BVP:034282
Gyártói típuskód
BVP:034282
Névleges áram AC 50 Hz:
32 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE-dugaszoló aljzat 5P 32 A
Biztosítás:
kismegszakító (MCB)
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
265 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
176 mm
BD01-AK2M1/CEE325A323 TAP-OFF EGYSÉG