Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 16A/2x3P IP54 SN001407 - BVP:203151

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 16A/2x3P IP54 SN001407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 2

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001407

Gyártói cikkszám

BVP:203151

Gyártói típuskód

BD2-AK2M2/2CEE165A163

Névleges áram AC 50 Hz:

32 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

2

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

CEE-dugaszoló aljzat 5P 16 A

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

295 mm

Magasság:

160 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz 16A/2x3P