Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 16A/3X1P IP54 SN001408 - BVP:047335

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 16A/3X1P IP54 SN001408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001408

Gyártói cikkszám

BVP:047335

Gyártói típuskód

BD2-AK1/3SD163A161

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

3

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

védőérintkezős csatlakozóaljzat CEE 7/3 (F típus) 16 A

Biztosítás:

kismegszakító (MCB)

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

190 mm

Szélesség:

170 mm

Magasság:

180 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz 16A/3X1P