SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 1f 2x16A, 2P 25A/30mA IP54 SN031698 - BVP:660870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031698
Gyártói cikkszám
BVP:660870
Gyártói típuskód
BD2-AK1/2SD163FIA161
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
védőérintkezős csatlakozóaljzat CEE 7/3 (F típus) 16 A
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
180 mm