Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 200A SN108386 - BVP:662466

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz 200A SN108386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 200 A

  • Pólusszám - 5

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Fázisválasztás - Nem

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169832038

Sonepar cikkszám

SN108386

Gyártói cikkszám

BVP:662466

Gyártói típuskód

BVP:662466

Névleges áram AC 50 Hz:

200 A

Pólusszám:

5

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Zárással:

Igen

Hosszúság:

725 mm

Szélesség:

406 mm

Magasság:

257 mm

BD2-AK04/LSD-3VA12-S-200-3-TM24 BD2 leágazó egység Megszakítóval 200A 3VA12 / 3 pólusú / Termikus mágneses kioldó egység Forgóhajtással Kapcsolási kapacitás 36 kA