SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz Ipari dugalj 5P 16A IP54 GT74331 - BVP:085092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169735797
Sonepar cikkszám
GT74331
Gyártói cikkszám
BVP:085092
Gyártói típuskód
BD01-AK02M0/CEE165A163
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE-dugaszoló aljzat 5P 16 A
Biztosítás:
kismegszakító (MCB)
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
116 mm
Magasság:
157 mm