Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz üres 25A IP54 GT78196 - BVP:203247

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna leágazó doboz  üres 25A IP54 GT78196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169743204

Sonepar cikkszám

GT78196

Gyártói cikkszám

BVP:203247

Gyártói típuskód

BD2-AK1/F

Névleges áram AC 50 Hz:

25 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

190 mm

Szélesség:

170 mm

Magasság:

180 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz üres 25A