Nem visszaküldhető

SIEMENS - Single cable prefabricated 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 SN094634 - 6FX8002-8QN04-1AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Single cable prefabricated 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 SN094634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 10

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.38 mm2

  • Kábel hosszanti vízállóság - Nem

  • Kábel keresztirányú vízállóság - Nem

  • Védőköpeny - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948678961

Sonepar cikkszám

SN094634

Gyártói cikkszám

6FX8002-8QN04-1AF0

Gyártói típuskód

6FX8002-8QN04-1AF0

Erek száma:

10

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.38 mm2

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.7 mm

Egykábeles előregyártott 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 csatlakozó Magok véghüvellyel Adatkábel IX csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax.=9.7 mm, hossz(m)= a gyors és biztonságos csatlakozáshoz, OC One MOTIONC) SINAMICS S210 sze