SIEMENS - Single Motor Module, 9,00 A SN094230 - 6SL3420-1TE21-0AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094230
Gyártói cikkszám
6SL3420-1TE21-0AA1
Gyártói típuskód
6SL3420-1TE21-0AA1
Tartozék fajtája:
egyéb
- Bemenet: DC 600V
- Kimenet: 3AC 400V, 9A
- Vázméret: könyvméretű kompakt
- Belső léghűtés
- Optimalizált impulzusminták
- Drive-CLIQ kábel tartalmazva
- DC-köri csatlakozók száma: 2
- Elektronikus tápegység-csatlakozó
- DRIVE-CLiQ aljzatok száma: 3
- Feszültségtartomány: 380 V-tól 480 V-ig (3AC)
- IEC 61508 szabvány szerinti 2. szintű biztonság
- Hatékony és zökkenőmentes hajtás biztosítása minden alkalmazási területen.
- Kompakt kialakítás, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe.
- Biztonságos működés a magasabb rendű biztonsági funkcióknak köszönhetően.
- Könnyen elérhető kiegészítők a rendszer testreszabásához.
- Modern technológiák alkalmazása az optimalizált teljesítmény érdekében.
Sinamics S120 EGYMOTOROS MODUL
A SINAMICS S120 egymotoros modul könyvméretű kompakt kialakítása a hajtásrendszerek hatékony és biztonságos működését biztosítja.