Nem visszaküldhető

SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz 32A IP54 SN031697 - BVP:203142

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz 32A IP54 SN031697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031697

Gyártói cikkszám

BVP:203142

Gyártói típuskód

BD2-AK2X/CEE325S33

Névleges áram AC 50 Hz:

32 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

1

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

CEE-dugaszoló aljzat 5P 32 A

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

305 mm

Magasság:

160 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Sínrendszer csatlakozó doboz 32A