Nem visszaküldhető

SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz IP54 GT26539 - BVP:034266

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz IP54 GT26539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169701266

Sonepar cikkszám

GT26539

Gyártói cikkszám

BVP:034266

Gyártói típuskód

BD01-AK1M1/A161

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

kismegszakító (MCB)

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

160 mm

Magasság:

124 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Sínrendszer csatlakozó doboz