SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó síndoboz IP54 SN031696 - BVP:047230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031696
Gyártói cikkszám
BVP:047230
Gyártói típuskód
BD2-AK1/CEE165S14
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE-dugaszoló aljzat 5P 16 A
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
180 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Sínrendszer csatlakozó síndoboz