SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó síndoboz IP54 SN058164 - BVP:047112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058164
Gyártói cikkszám
BVP:047112
Gyártói típuskód
BD2-AK1/S18
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
180 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Sínrendszer csatlakozó síndoboz