SIEMENS - Sínrendszer IP52 SN025414 - BVP:261710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Hosszúság - 1250 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP52
Leágazások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025414
Gyártói cikkszám
BVP:261710
Gyártói típuskód
BD2C-3-160-SB-1
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Hosszúság:
1250 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP52
Leágazások száma:
4
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer