SIEMENS - Sínrendszer IP52 SN025416 - BVP:261715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Hosszúság - 3250 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP52
Leágazások száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025416
Gyártói cikkszám
BVP:261715
Gyártói típuskód
BD2C-3-250-SB-3
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Hosszúság:
3250 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP52
Leágazások száma:
12
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer