Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS 3SK1 POWERSUPPLY IP20 SX026935 - 3SK1230-2AW20

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026935

Gyártói cikkszám

3SK1230-2AW20

Gyártói típuskód

3SK1230-2AW20

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Névleges tápfeszültség DC:

110-240 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

17 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

100 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

Beépítési szélesség:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

17 VA

Falra szerelhető:

Nem

SIRIUS biztonsági relé Tápellátás a 3SK1 Advanced sorozathoz Us = 110-240 V AC/DC Rugós terminál (behúzható) Tápellátás SIRIUS 3SK1 az Advanced alapegységek táplálásához. A 3SK1230 tápegység lehetővé teszi a 3SK1 eszközök univerzális használatát 110-240&n