Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS CABLE-OPER. SWITCH, 2x100m IP65 SX026847 - 3SE7160-1AE04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS CABLE-OPER. SWITCH, 2x100m IP65 SX026847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 200 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Igen

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026847

Gyártói cikkszám

3SE7160-1AE04

Gyártói típuskód

3SE7160-1AE04

Húzózsinór max. hossza:

200 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25--25 °C

Kábeles kapcsoló és kar Fém ház, 2 x M25 x 1,5; 2 NO+2 NC, EN13850 szerinti reteszelés és nyomógombos kioldás piros LED lámpával DC 24 V, 2 oldalas működés, 2 x 100 m vezetékhosszig SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló monitorozáshoz vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökh