SIEMENS - SIRIUS CABLE-OPER. SWITCH IP54 SX026838 - 3SE7140-1CD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 130 m
Védettség (IP) - IP54
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026838
Gyártói cikkszám
3SE7140-1CD00
Gyártói típuskód
3SE7140-1CD00
Húzózsinór max. hossza:
130 m
Védettség (IP):
IP54
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
Kábeles kapcsoló Fém ház, 1x M20x1,5; 1 NO+1 NC, reteszelő EN ISO 13850 és kulcsos kioldó, 50 m-es vezetékhosszig. SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz különösen veszélynek kitett rendszerelemeken, pl. szállítószalago