SIEMENS - SIRIUS CABLE-OPER. SWITCH IP65 SX026833 - 3SE7120-1BF00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 5 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026833
Gyártói cikkszám
3SE7120-1BF00
Gyártói típuskód
3SE7120-1BF00
Húzózsinór max. hossza:
5 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- EN ISO 13850 reteszeléssel és nyomógombos kioldóval 5 m-es vezetékhosszig
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
- LED kijelző és VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek megfelelő használat
- Rögzítési tartozékokkal ellátott piros műanyag burkolatú acélkábelek
- Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
- Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
- Rugalmas vezérlési funkciók és VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítása
- Különböző kioldó mechanizmusok elérhetősége
- A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt prioritása
Kábeles kapcsoló Fém ház, 2x M20 x1,5; 2NC
A kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz különösen veszélynek kitett rendszerelemeken, pl. szállítószalagokon használható.