SIEMENS - SIRIUS CABLE-OPER. SWITCH IP65 SX026837 - 3SE7140-1BF00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 130 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026837
Gyártói cikkszám
3SE7140-1BF00
Gyártói típuskód
3SE7140-1BF00
Húzózsinór max. hossza:
130 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- Fém ház, 1x M20x1,5; 2 NC
- EN ISO 13850 reteszeléssel és nyomógombos kioldóval
- 50 m-es vezetékhosszig
- Beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombok
- LED-es jelzőkijelző, jelentős távolságból látható
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő használat
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
- Rekeszeléssel ellátott változatok nyomó-, kulcsos vagy forgatható-kioldó mechanizmussal
- Különböző hosszúságú, piros műanyag burkolatú acélkábelek tartozékokkal
- Könnyen kinyitható készülékek
- Rugalmasság a vezérlési funkciók és VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósításában
- Biztonságos működés a legmagasabb biztonsági követelmények mellett
- Széles választék a kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk között
- Jól látható LED-es jelzőkijelző a távoli észlelhetőség érdekében
Kábeles kapcsoló
A SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz különösen veszélynek kitett rendszerelemeken, pl. szállítószalagokon, biztosítja a vezérlési funkciók és a VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítását.