SIEMENS - SIRIUS HINGED SWITCH 3NC IP65 SX026127 - 3SE2283-6GA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 111.5 mm
Szenzor hossza - 92 mm
Védettség (IP) - IP65
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026127
Gyártói cikkszám
3SE2283-6GA53
Gyártói típuskód
3SE2283-6GA53
Szenzor szélessége:
111.5 mm
Szenzor hossza:
92 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-65 °C
Szenzor magassága:
36 mm
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4.2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
1 A