Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024472 - 3RK4320-3AR51-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.18 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024472

Gyártói cikkszám

3RK4320-3AR51-0BA0

Gyártói típuskód

3RK4320-3AR51-0BA0

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.63 A

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.63 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.45-0.63 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP55

ASI protokollt támogatja:

Igen

Szélesség:

182 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

145 mm

SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55