Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024478 - 3RK4320-3DR51-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024478

Gyártói cikkszám

3RK4320-3DR51-0BA0

Gyártói típuskód

3RK4320-3DR51-0BA0

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.4 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

1.25 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.18 kW

Névleges üzemi áram le:

1.25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-1.25 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

150000 A

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

40 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP55

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

182 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

145 mm

SIRIUS MCU motorindító Burkolat védettségi fokozat IP55 műanyag Kommunikáció AS-Interfész elektromechanikus kapcsolás Rövidzárvédelem megszakítóval DOL indító Fék teljesítményosztály nélkül 1,25 A Motor megszakító bimetál termikus Kézi működtetés Csatlako