SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, -40 DEGREE IP65 SX026564 - 3SE5232-0CD10-1AJ0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026564
Gyártói cikkszám
3SE5232-0CD10-1AJ0
Gyártói típuskód
3SE5232-0CD10-1AJ0
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
110.4 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Fokozott korrózióvédelem
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Görgődugattyú központi rögzítéssel
- Működési hőmérséklet: -40 °C
- Ütés- és rezgésteszt EN 61373 szerint, 1B kategóriájú gépalkatrészek
- Különböző méretű burkolatok műanyagból vagy fémből
- Külön működtetővel vagy buktatóval felszerelt változatok
- Különféle működési mechanizmusok és hajtóművek
- Magas fokú védettség extrém környezeti körülmények között
- Megnövelt korrózióvédelem és ütésállóság
- Világszerte jóváhagyott (IEC, UL) biztonsági szabványok
- Teljesíti a PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelményeket
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
Pozíciókapcsoló Műanyag 31 mm az EN 50047 szerint
A Pozíciókapcsoló Műanyag 31 mm az EN 50047 szerint kiemelkedő védelmet nyújt extrém környezeti feltételek mellett, ideális szélerőművek, élelmiszer- és italipari, valamint vasúti alkalmazásokhoz.