SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP10 SX026694 - 3SE5250-0KC05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026694
Gyártói cikkszám
3SE5250-0KC05
Gyártói típuskód
3SE5250-0KC05
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
59.2 mm
Védettség (IP):
IP10
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
27 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Nyitott típusú helyzetkapcsolók SIRIUS 3SE5 szekrények segédkapcsolójaként
- Kompakt felépítés, különösen szűk körülmények közötti használatra
- Fémdugattyú, nagyobb kopásállósággal
- Rögzítési és működési pontok az EN 50047 szerint
- Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
- Különböző érintkezőkkel rendelkező változatok: gyors, lassú vagy lassú működésű, törés előtti változattal
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
- Ideális megoldás nedves és poros környezetben
- Könnyű telepítés és használat a kompakt méret miatt
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Pozíciókapcsoló Műanyag ház nyitott típus 30 mm 1 NO/2 NC
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház nyitott típus 30 mm 1 NO/2 NC egy robusztus és kompakt kapcsoló, amely ideális nedvességtől és portól védett helyeken való használatra.