SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026419 - 3SE5132-0CJ80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós kar
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026419
Gyártói cikkszám
3SE5132-0CJ80
Gyártói típuskód
3SE5132-0CJ80
Igazoló elem típusa:
rugós kar
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
281 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
49.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható
- Rúdkar: alumíniumból, 200 mm hosszú
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED állapotjelzők
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a különböző igények kielégítését.
- A legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- Különböző méretű tokozások és érintkezők állnak rendelkezésre, műanyag vagy fém kivitelben.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll.
Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek és védőberendezések helyzetérzékelésére szolgálnak, moduláris felépítésük révén számos változatot kínálva.