SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026440 - 3SE5132-0LR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026440
Gyártói cikkszám
3SE5132-0LR01
Gyártói típuskód
3SE5132-0LR01
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
220.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- 1 x (M20 x 1,5) készülékcsatlakozás
- 1 NO/2 NC gyorsérintkezők
- Rugórúd működtető 142,5 mm teljes hossz műanyag dugattyúval 50 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
- Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Könnyű bővíthetőség a különböző működtetőfejek és csatlakozók révén
Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a védőberendezések helyzetérzékelésére és a gépalkatrészek helyzetének figyelésére szolgálnak.