SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH IP65 SX026574 - 3SE5232-0HD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026574
Gyártói cikkszám
3SE5232-0HD10
Gyártói típuskód
3SE5232-0HD10
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
110.4 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház EN 50047 szerint
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkező integrált (nem cserélhető)
- Görgődugattyú központi rögzítéssel
- Műanyag görgő 10 mm
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Globális jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a különböző méretű tokozások és érintkezők között.
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó elérhetősége.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Rendelkezésre álló működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók.
Pozíciókapcsoló
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint a védőberendezések helyzetérzékelésére szolgál, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozókkal.