SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026604 - 3SE5232-0LK15-1AN7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026604
Gyártói cikkszám
3SE5232-0LK15-1AN7
Gyártói típuskód
3SE5232-0LK15-1AN7
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház EN 50047 szerint
- 31 mm méret
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/2 NC gyorsérintkező
- Csavarókar: 35 mm hosszú, jobb/bal állítható
- 19 mm-es műanyag görgő
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A széles választék kielégíti az ipar szinte minden hétköznapi követelményét.
- Testre szabható csavaró kar a fedélen.
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően.
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb tartozékok.
Helyzetkapcsoló
A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítésük számos változatot tesz lehetővé.