SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026629 - 3SE5234-0HE10-1AC4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026629
Gyártói cikkszám
3SE5234-0HE10-1AC4
Gyártói típuskód
3SE5234-0HE10-1AC4
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
108.4 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház EN 50047 szerint
- 31 mm 1 NO/1 NC gyorsérintkezők integrálva (nem cserélhető)
- M12 csatlakozóval
- 4 pólusú Tű hozzárendelés: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Max. 250 V és 4 A
- Görgőkar műanyag görgővel 13 mm
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
- Számos változat és méret elérhető, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző
- Különböző érintkezőkkel rendelkező változatok
- Biztonsági követelmények teljesítése PL e vagy SIL 3 konfigurációval
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók
Helyzetkapcsoló
A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozási lehetőségekkel.