SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP66 SX026263 - 3SE5112-0CH24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026263
Gyártói cikkszám
3SE5112-0CH24
Gyártói típuskód
3SE5112-0CH24
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
130.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
46.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható
- Fém kar: 30 mm hosszú, egyenes műanyag görgővel 19 mm
- Görgő: a fedélre szerelhető (180 fokos mechanikus kapcsoló)
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás: IEC, UL
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Integrált ASIsafe elektronika: alacsony árambemenet
- Elérhető kivitelek: különböző méretű tokozások, érintkezőkkel, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás: 3SF1 sorozat
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt.
- A széles választék kielégíti az ipar szinte minden hétköznapi követelményét.
- A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát, növelve a felhasználói kényelmet.
- A moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást különböző alkalmazásokhoz.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának részeként kiemelt fontosságú.
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A 3SE5 pozíciókapcsoló a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése számos változatot tesz lehetővé.