SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH IP66 SX026281 - 3SE5112-0LD02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026281
Gyártói cikkszám
3SE5112-0LD02
Gyártói típuskód
3SE5112-0LD02
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
116.3 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- 1x (M20 x 1,5) készülékcsatlakozás
- 1 NO/2 NC gyorsérintkezők
- Görgős dugattyú 3 mm-es túlfutással
- Rozsdamentes acél görgő 13 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Rugalmas konfigurációk a különböző alkalmazásokhoz
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletág által
- Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítés révén
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgálnak.