SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP66 SX026660 - 3SE5242-0HK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 50 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026660
Gyártói cikkszám
3SE5242-0HK21
Gyártói típuskód
3SE5242-0HK21
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
50 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
96.3 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
46.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Készülékcsatlakozás: 2 x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Csavaró kar: műanyag görgővel 19 mm
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Integrált ASIsafe elektronika: alacsony árambemenet
- Elérhető változatok: különböző méretű tokozások, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a sokoldalúságot.
- Gyorscsatlakozási technológia csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
- A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát, növelve a felhasználói kényelmet.
- Különböző működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók elérhetők a könnyű telepítés érdekében.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll, biztosítva a megbízhatóságot.
Helyzetkapcsoló műanyag ház 50 mm
A 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítésük révén számos változatot kínálnak.