SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, METAL IP66 SX026255 - 3SE5112-0BH60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fordítható emelő állítható
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026255
Gyártói cikkszám
3SE5112-0BH60
Gyártói típuskód
3SE5112-0BH60
Igazoló elem típusa:
fordítható emelő állítható
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
192 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
53.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- 1x (M20 x 1,5) készülék csatlakozás
- 1 NO/1 NC lassú érintkezők
- Forgó állítómű jobbra/balra állítható
- Fém kar 100 mm hosszú, pozitív illesztéssel (rács furat) és műanyag görgővel
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az ipar különböző területein
- Jóváhagyott minőség és megbízhatóság a globális szabványok szerint
Pozíció kapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A Pozíció kapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint egy megbízható mechanikus pozícióérzékelő, amely különböző ipari alkalmazásokhoz készült.