SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, METAL IP66 SX026362 - 3SE5122-0CH60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fordítható emelő állítható
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026362
Gyártói cikkszám
3SE5122-0CH60
Gyártói típuskód
3SE5122-0CH60
Igazoló elem típusa:
fordítható emelő állítható
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
192 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
53.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható, állítható hosszúságú fém karral (100 mm hosszú)
- Illesztés: pozitív illesztéssel (rács furat) és műanyag görgővel (19 mm)
- LED állapotkijelző a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás (IEC, UL)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek.
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó elérhetősége.
- Biztonsági követelmények teljesítése a PL e vagy SIL 3 szintjén a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetősége műanyag vagy fém kivitelben.
Pozíciókapcsoló Fémház
A Pozíciókapcsoló Fémház a SI5RIUS gépi alkatrészek helyzetérzékelésére és pozíció-ellenőrzésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző konfigurációkat.