SIEMENS - SIRIUS ROPE SWITCH W. EMER-STOP IP67 SX026839 - 3SE7141-1EG10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 100 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026839
Gyártói cikkszám
3SE7141-1EG10
Gyártói típuskód
3SE7141-1EG10
Húzózsinór max. hossza:
100 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
Kábeles kapcsoló vészleállítóval Fémház IP67, 3 xM20 x1,5; Lassú működésű érintkezők 1 NO+3 NC Reteszelés az EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldó mechanizmussal, 75 m-es vezetékhosszig kábeles kapcsoló SIRIUS 3SE7 felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszk