Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY 10 F-DI SX026936 - 3SK2112-1AA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY 10 F-DI SX026936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026936

Gyártói cikkszám

3SK2112-1AA10

Gyártói típuskód

3SK2112-1AA10

Kivitel:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

2

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

124.5 mm

    SIRIUS biztonsági relé alapegység 3SK2 sorozat

    A SIRIUS 3SK2 alapegység igényes biztonsági alkalmazásokhoz készült, amely több biztonsági funkciót integrál egy kompakt egységbe.

    Műszaki adatok:

    • 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ bemenet és kimenet
    • Paraméterezhető SIL 3-ig (IEC 62061)
    • Teljesítményszint ISO 13849-1 szerint
    • 22,5 mm szélességű csavaros kapcsok
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek erős félvezető kimenetekkel
    • Széleskörű logikai funkciók a hibamentes kimenetek független leválasztásához
    • Előregyártott logikai blokkok a némító és védőajtó-felügyelethez
    • Diagnosztikai kijelző és kiegészítők elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű üzembe helyezés a SIRIUS Safety ES mérnöki szoftver segítségével
    • Könnyű integráció a 3SK1 kimeneti bővítésekkel és 3RM1 Failsafe motorindítók használatával
    • Széleskörű diagnosztikai lehetőségek a megbízható működés érdekében
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek csavaros vagy rugós csatlakozókkal
    • Csökkentett huzalozási ráfordítás a kimeneti bővítések eszközcsatlakozók segítségével