SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY 10 F-DI SX026937 - 3SK2112-2AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026937
Gyártói cikkszám
3SK2112-2AA10
Gyártói típuskód
3SK2112-2AA10
Kivitel:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
2
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
124.5 mm
- 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ bemenet és kimenet
- 24 V DC tápegység
- Paraméterezhető a SIRIUS Safety ES szoftverrel
- SIL 3-ig (IEC 62061) teljesítményszint
- Rugós terminál (push-in) csatlakozás
- 22,5 mm-es és 45 mm-es kivitel
- Széleskörű logikai funkciók és diagnosztikai lehetőségek
- Előregyártott logikai blokkok a könnyű telepítéshez
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek a félvezető kimenetekkel
- Egyszerű üzembe helyezés és diagnosztika a SIRIUS Safety ES szoftverrel
- Könnyű integráció a 3SK1 kimeneti bővítésekkel és 3RM1 Failsafe motorindítók segítségével
- Széleskörű kiegészítők a felhasználói élmény javítására
- Csökkentett huzalozási ráfordítás a kimeneti bővítések eszközcsatlakozóival
SIRIUS biztonsági relé alapegység 3SK2 sorozat
A SIRIUS 3SK2 alapegység igényes biztonsági alkalmazásokhoz készült, amely számos biztonsági funkciót integrál egy kompakt egységbe.