SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV ELEC 2+2 TV SX026916 - 3SK1122-1CB42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026916
Gyártói cikkszám
3SK1122-1CB42
Gyártói típuskód
3SK1122-1CB42
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0.5-30 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- Időkésleltetés: 0,5-30 s
- Elektronikus engedélyező áramkörök: 2 NEM azonnali, 2 NINCS késleltetett
- Feszültség: Us = 24 V DC
- Csavarkapocs biztonsági relék
- Hajtások integrálása: 3 kW-ig a SIRIUS 3SK11 motorindítókkal
- Csatlakozók: csavaros vagy rugós (betolható)
- Univerzális alkalmazási lehetőség multifunkcionalitás révén
- Egyszerű és megbízható bővítés eszközcsatlakozók segítségével
- Globális használatra és exportra alkalmas, mivel minden alkatrész világszerte jóváhagyott
- Széleskörű tartozékok a könnyű kezelés érdekében
- Független tápegység további kábelezési ráfordítás nélkül
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat
A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegység innovatív megoldásokat kínál autonóm biztonsági alkalmazásokhoz, multifunkcionalitásával és rugalmas bővítési lehetőségeivel.