Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV ELEC 2+2 TV SX026919 - 3SK1122-2CB41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV ELEC 2+2 TV SX026919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026919

Gyártói cikkszám

3SK1122-2CB41

Gyártói típuskód

3SK1122-2CB41

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0.05-3 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat

    A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek innovatív rendszerkörnyezetet kínálnak, amely lehetővé teszi a komplex biztonsági funkciók megvalósítását autonóm biztonsági alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Időkésleltetés: 0,05-3 s
    • Elektronikus engedélyező áramkörök: 2 NEM azonnali, 2 NINCS késleltetett
    • Feszültség: Us = 24 V DC
    • Csatlakozók: Rugós terminál (betolható)
    • Integrálható hajtások: 3 kW-ig a SIRIUS 3SK11 motorindítókkal
    • Elérhető kimenetek: Azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenet
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós (betolható)

    Vásárlói előnyök:

    • Univerzális alkalmazási lehetőség multifunkcionalitás révén
    • Rugalmas bővítési lehetőség eszközcsatlakozók segítségével
    • Globális használatra és exportra alkalmas, mivel minden alkatrész világszerte jóváhagyott
    • Könnyű kezelhetőség széleskörű tartozékokkal, mint például tömítő burkolatok és falra szerelhető tolófülek
    • Bővítések és független tápegység további kábelezési ráfordítás nélkül használható