SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV ELECT. 3+1 SX026914 - 3SK1122-1AB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026914
Gyártói cikkszám
3SK1122-1AB40
Gyártói típuskód
3SK1122-1AB40
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
3
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- 3 elektronikus engedélyező áramkör
- 1 elektronikus jelző áramkör
- Us = 24 V DC csavarkapcsos biztonsági relék
- Integrálható hajtások 3 kW-ig a SIRIUS 3SK11 motorindítókkal
- Az eszközök azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenettel kaphatók
- Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
- Globálisan jóváhagyott alkatrészek
- Rugalmas bővítési lehetőségek a bemenetek és kimenetek számára
- Egyszerű és megbízható bővítés eszközcsatlakozók segítségével
- Széleskörű tartozékok a könnyű kezelhetőség érdekében
- Független tápegység további kábelezési ráfordítás nélkül
- A 3SK biztonsági relék felváltják a jól bevált 3TK28 sorozatot
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Advanced sorozat
A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek innovatív megoldásokat kínálnak autonóm biztonsági alkalmazásokhoz, multifunkcionalitásukkal és rugalmas bővítési lehetőségükkel.