Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV REL 2NO+2NO TV SX026911 - 3SK1121-2CB41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV REL 2NO+2NO TV SX026911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026911

Gyártói cikkszám

3SK1121-2CB41

Gyártói típuskód

3SK1121-2CB41

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0.05-3 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat

    A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek autonóm biztonsági alkalmazásokhoz kínálnak univerzális megoldásokat multifunkcionalitásukkal és rugalmas bővítési lehetőségeikkel.

    Technikai részletek:

    • Késleltetés: 0,05-3 s
    • 2 relé engedélyező áramkörök
    • 2 NEM azonnali
    • 2 NINCS késleltetett
    • Us = 24 V DC
    • Rugós terminál (behúzható)
    • Integrálható 3 kW-ig terjedő hajtásokkal
    • Azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenet
    • Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók

    Ügyfél előnyök:

    • Innovatív rendszerkörnyezet, amely lehetővé teszi összetett biztonsági funkciók megvalósítását nagyszámú érzékelővel és kimenettel.
    • Egyszerű bővítés eszközcsatlakozók segítségével, csökkentve a huzalozási ráfordítást.
    • Globálisan jóváhagyott alkatrészek, ideálisak nemzetközi használatra és exportra.
    • Széleskörű tartozékok, mint például tömítő burkolatok és falra szerelhető tolófülek, megkönnyítik a kezelést.
    • A 3SK biztonsági relék felváltják a jól bevált 3TK28 sorozatot, biztosítva a megbízhatóságot.