Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY EXP 3RO POWER SX026927 - 3SK1213-1AB40

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026927

Gyártói cikkszám

3SK1213-1AB40

Gyártói típuskód

3SK1213-1AB40

Kivitel:

egyéb

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

90 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé Kimeneti bővítés 3RO

    A SIRIUS 3RO kimeneti bővítés célja a biztonsági relék további biztonságos kimenetekkel való kiegészítése, amelyek kapcsolási kapacitása legfeljebb 10 A.

    Technikai részletek:

    • 3 NO érintkező plusz relé jelző áramkör 1 NC érintkező
    • Us = 24 V DC csavaros kapocs
    • Kábelezéssel csatlakoztatható a 3SK alapegységekhez
    • Hibabiztos kimenetek: négy (AC-15 5 A) vagy három (AC-15 10 A)
    • Választható 24 V-os vezérlő tápfeszültség vagy széles feszültségtartomány
    • Kapható csavaros vagy rugós csatlakozókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a 3SK1 és 3SK2 Advanced alapegységekhez
    • Megbízható működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző feszültségtartományok közötti választásban
    • Biztonságos és hatékony kimeneti megoldások a gépek védelme érdekében