SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY EXP 3RO POWER SX026930 - 3SK1213-2AB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026930
Gyártói cikkszám
3SK1213-2AB40
Gyártói típuskód
3SK1213-2AB40
Kivitel:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm