SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY EXPANSION 4RO SX026923 - 3SK1211-1BW20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026923
Gyártói cikkszám
3SK1211-1BW20
Gyártói típuskód
3SK1211-1BW20
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- 4 NO érintkező plusz 1 NC érintkező
- Us = 110-240 V AC/DC
- Kimeneti bővítő SIRIUS 3SK1 biztonsági relékhez
- Kapcsolási kapacitás legfeljebb 10 A
- Csatlakozás 24 V DC vezérlő tápfeszültséggel rendelkező eszközökhöz
- Hibabiztos kimenetek: négy (AC-15 5 A) vagy három (AC-15 10 A)
- Választható csavaros vagy rugós csatlakozók
- Biztonságos kimenetek egyszerű kiegészítése a meglévő rendszerekhez
- Rugalmasság a vezérlő tápfeszültség választásában
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás a 3SK alapegységekhez
- Megbízható működés a SIRIUS üzletág által biztosítva
SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé
A SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé engedélyező áramkörökkel biztosítja a biztonságos kimenetek kiegészítését a 3SK1 biztonsági relékhez.