Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY EXPANSION 4RO SX026924 - 3SK1211-2BB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY EXPANSION 4RO SX026924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026924

Gyártói cikkszám

3SK1211-2BB00

Gyártói típuskód

3SK1211-2BB00

Kivitel:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé engedélyező áramkörökkel 4 NO érintkező plusz Relé jelző áramkör 1 NC érintkező Us = 24 V AC Rugós csatlakozó (betolható) SIRIUS 3SK1 kimeneti bővítő biztonsági relékhez. A 3SK kimeneti bővítmények az alapeg