Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS safety relay Safety-oriented Speed monitoring 110-240 V AC/DC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous SX029709 - 3TK2810-1KA41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS safety relay Safety-oriented Speed monitoring 110-240 V AC/DC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous SX029709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029709

Gyártói cikkszám

3TK2810-1KA41

Gyártói típuskód

3TK2810-1KA41

Kivitel:

egyéb

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

110-240 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

1

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

105.9 mm

Mélység:

124.3 mm

SIRIUS biztonsági relé Biztonsági irányultságú Fordulatszám-felügyelet 110-240 V AC/DC, 45 mm teljes szélesség Csavaros kapocs EC pillanatnyi: 2 NO EC késleltetett: 0 SC: 2 elektromos Automatikus indítás/kézi indítás Alapkészülék Maximális elérhető PL az