SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY STANDARD ELECTRONIC SX026906 - 3SK1112-1BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026906
Gyártói cikkszám
3SK1112-1BB40
Gyártói típuskód
3SK1112-1BB40
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
91.6 mm
- 2 engedélyező áramkör plusz 1 jelzőáramkör
- Us = 24 V DC csavarkapocs
- Széles feszültségtartomány
- Relé- vagy félvezető kimenet
- Csavaros vagy rugós csatlakozók (betolható)
- Globális jóváhagyás
- Gazdaságos megoldás a biztonsági relék világába való belépéshez
- Ideális biztonsági funkciókhoz néhány érzékelővel
- Könnyű kezelhetőség a széleskörű tartozékoknak köszönhetően
- Felváltja a jól bevált 3TK28 sorozatot
- Biztonság a SIRIUS üzletágában
SIRIUS biztonsági relé Alapegység
A SIRIUS biztonsági relé alapegység elektronikus engedélyező áramköröket kínál, amelyek ideálisak autonóm biztonsági alkalmazásokhoz.