Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY STANDARD ELECTRONIC SX026907 - 3SK1112-2BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY STANDARD ELECTRONIC SX026907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026907

Gyártói cikkszám

3SK1112-2BB40

Gyártói típuskód

3SK1112-2BB40

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

1

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

91.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé Alapegység

    A SIRIUS biztonsági relé alapegység egyszerű és gazdaságos megoldást kínál autonóm biztonsági alkalmazásokhoz, 2 engedélyező áramkörrel és 1 jelzőáramkörrel.

    Műszaki részletek:

    • Szabványos sorozatú elektronikus engedélyező áramkörök
    • 2 engedélyező áramkör plusz 1 jelzőáramkör
    • Us = 24 V DC
    • Rugós sorkapocs (betolható)
    • Széles feszültségtartomány elérhető
    • Relé- vagy félvezető kimenet
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Széleskörű tartozékok, mint például tömítő burkolatok és falra szerelhető tolófülek
    • Globális jóváhagyás a biztonsági funkciókhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és változtatható funkcionalitás
    • Gazdaságos megoldás a biztonsági relék világában
    • Ideális biztonsági funkciókhoz néhány érzékelővel
    • Könnyű telepítés a rugós sorkapcsoknak köszönhetően
    • Megkönnyített kezelés a széleskörű tartozékok révén
    • Felváltja a jól bevált 3TK28 sorozatot