SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO+1NC SX026905 - 3SK1111-2AW20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026905
Gyártói cikkszám
3SK1111-2AW20
Gyártói típuskód
3SK1111-2AW20
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm